Startseite

RITTAL SPA - RIT1686630 HD PULSANTIERA CON 6 FORATURE DIAM30,5MM - 1686630

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 182 mm

  • Breite - 242 mm

  • Montageart - Aufputz

  • Schutzart (IP) - sonstige

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

4028177995444

Artikelnummer

RIT1686630

Herstellernummer

1686630

Hersteller

RIT

Länge:

182 mm

Breite:

242 mm

Montageart:

Aufputz

Schutzart (IP):

sonstige

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Tiefe:

90 mm

Anzahl der Einführungen:

6

Art der Einführung:

sonstige

Materialstärke Gehäuse:

1.5 mm

Farbe:

sonstige

Anbaumöglichkeit:

ja

Mit Deckel:

ja

Mit transparentem Deckel:

nein

Oberflächenschutz:

sonstige

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Deckelbefestigung:

geschraubt

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Schutzart (NEMA):

sonstige

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Schlagfestigkeit:

IK08

Form:

rechteckig

Funktionserhalt:

ohne

Anschlussart:

sonstige