RITTAL SPA - RIT1682600 HD PULSANTIERA CON 2 FORATURA D 22,5MM - 1682600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 122 mm
Breite - 182 mm
Montageart - Aufputz
Schutzart (IP) - sonstige
Werkstoff - rostfreier Stahl
Packung
1 ST
EAN
4028177958678
Artikelnummer
RIT1682600
Herstellernummer
1682600
Hersteller
RIT
Länge:
122 mm
Breite:
182 mm
Montageart:
Aufputz
Schutzart (IP):
sonstige
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Tiefe:
90 mm
Anzahl der Einführungen:
1
Art der Einführung:
sonstige
Materialstärke Gehäuse:
1.5 mm
Farbe:
sonstige
Anbaumöglichkeit:
ja
Mit Deckel:
ja
Mit transparentem Deckel:
nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Deckelbefestigung:
geschraubt
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Schutzart (NEMA):
sonstige
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Schlagfestigkeit:
IK08
Form:
rechteckig
Funktionserhalt:
ohne
Anschlussart:
sonstige


