Startseite

RITTAL SPA - RIT1381450 AX PORTA INTERNA 400X500 - 1381450

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Innentür

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - grau

  • Breite - 400 mm

  • Ausführung als Sichttür - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

22 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4028177971165

Artikelnummer

RIT1381450

Herstellernummer

1381450

Hersteller

RIT

Ausführung:

Innentür

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

grau

Breite:

400 mm

Ausführung als Sichttür:

nein

Höhe:

500 mm

Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:

nein

EMV-Ausführung:

nein

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

SZ Porta interna per armadi compatti AX, lamiera d'acciaio, per contenitori LxA: 400x500 mm