Startseite

RIMSA P. LONGONI SRL - RMSVTLED40-24 TUBO A LED 40W 24V CA-CC IP67 BOROSILICA - VTLED40-24

KopierenKopieren
RIMSA P. LONGONI SRL - RMSVTLED40-24 TUBO A LED 40W 24V CA-CC IP67 BOROSILICA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Systemleistung - 40 W

  • Leuchtmittel - Leuchtstofflampe D=16 mm

  • Farbtemperatur - 6500...6500 K

  • Spannungsart - AC/DC

  • Nennspannung - 23...25 V

Packung

  • 1 ST

EAN

2000001148662

Artikelnummer

RMSVTLED40-24

Herstellernummer

VTLED40-24

Hersteller

RMS

Max. Systemleistung:

40 W

Leuchtmittel:

Leuchtstofflampe D=16 mm

Farbtemperatur:

6500...6500 K

Spannungsart:

AC/DC

Nennspannung:

23...25 V

Werkstoff des Leuchtenkopfes:

sonstige

Schutzart (IP):

IP67

Länge:

1510 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

6690...6690 lm

Lichtfarbe:

weiß

Durchmesser:

70 mm

TUBO A LED 40W 24V CA-CC IP67 BOROSILICA