RIMSA P. LONGONI SRL - RMSVTLED40-230 TUBO A LED 40W 230V IP67 BOROSILICATO - VTLED40-230

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Systemleistung - 40 W
Leuchtmittel - Leuchtstofflampe D=16 mm
Farbtemperatur - 6500...6500 K
Spannungsart - AC
Nennspannung - 220...240 V
Packung
1 ST
EAN
2000003047420
Artikelnummer
RMSVTLED40-230
Herstellernummer
VTLED40-230
Hersteller
RMS
Max. Systemleistung:
40 W
Leuchtmittel:
Leuchtstofflampe D=16 mm
Farbtemperatur:
6500...6500 K
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
220...240 V
Werkstoff des Leuchtenkopfes:
sonstige
Schutzart (IP):
IP67
Länge:
1510 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
6690...6690 lm
Lichtfarbe:
weiß
Durchmesser:
70 mm