Startseite

RIMSA P. LONGONI SRL - RMSVTLED18-230 TUBO A LED 18W 230V IP67 BOROSILICATO - VTLED18-230

KopierenKopieren
RIMSA P. LONGONI SRL - RMSVTLED18-230 TUBO A LED 18W 230V IP67 BOROSILICATO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Systemleistung - 18 W

  • Leuchtmittel - Leuchtstofflampe D=16 mm

  • Farbtemperatur - 6500...6500 K

  • Spannungsart - AC

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077330406

Artikelnummer

RMSVTLED18-230

Herstellernummer

VTLED18-230

Hersteller

RMS

Max. Systemleistung:

18 W

Leuchtmittel:

Leuchtstofflampe D=16 mm

Farbtemperatur:

6500...6500 K

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff des Leuchtenkopfes:

sonstige

Schutzart (IP):

IP67

Länge:

707 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

3060...3060 lm

Lichtfarbe:

weiß

Durchmesser:

70 mm

TUBO A LED 18W 230V IP67 BOROSILICATO