RIMSA P. LONGONI SRL - RMSVTLED18-115 TUBO A LED 18W 115V IP67 BOROSILICATO - VTLED18-115

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Systemleistung - 18 W
Leuchtmittel - Leuchtstofflampe D=16 mm
Farbtemperatur - 6500...6500 K
Spannungsart - AC
Nennspannung - 110...120 V
Packung
1 ST
EAN
2000002663393
Artikelnummer
RMSVTLED18-115
Herstellernummer
VTLED18-115
Hersteller
RMS
Max. Systemleistung:
18 W
Leuchtmittel:
Leuchtstofflampe D=16 mm
Farbtemperatur:
6500...6500 K
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
110...120 V
Werkstoff des Leuchtenkopfes:
sonstige
Schutzart (IP):
IP67
Länge:
707 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
3060...3060 lm
Lichtfarbe:
weiß
Durchmesser:
70 mm


