RIMSA P. LONGONI SRL - RMSTLED40-24 TUBO A LED 40W 24V CA-CC IP67 - TLED40-24

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Systemleistung - 40 W
Leuchtmittel - Leuchtstofflampe D=16 mm
Farbtemperatur - 6500...6500 K
Spannungsart - AC/DC
Nennspannung - 23...25 V
Packung
1 ST
EAN
7449077330574
Artikelnummer
RMSTLED40-24
Herstellernummer
TLED40-24
Hersteller
RMS
Max. Systemleistung:
40 W
Leuchtmittel:
Leuchtstofflampe D=16 mm
Farbtemperatur:
6500...6500 K
Spannungsart:
AC/DC
Nennspannung:
23...25 V
Werkstoff des Leuchtenkopfes:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP67
Länge:
1510 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
6690...6690 lm
Lichtfarbe:
weiß
Durchmesser:
70 mm