Startseite

RIMSA P. LONGONI SRL - RMSTLED12-230 TUBO A LED 12W 230V IP67 - TLED12-230

KopierenKopieren
RIMSA P. LONGONI SRL - RMSTLED12-230 TUBO A LED 12W 230V IP67

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Systemleistung - 12 W

  • Leuchtmittel - Leuchtstofflampe D=16 mm

  • Farbtemperatur - 6500...6500 K

  • Spannungsart - AC

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 1 ST

EAN

2000000594583

Artikelnummer

RMSTLED12-230

Herstellernummer

TLED12-230

Hersteller

RMS

Max. Systemleistung:

12 W

Leuchtmittel:

Leuchtstofflampe D=16 mm

Farbtemperatur:

6500...6500 K

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff des Leuchtenkopfes:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP67

Länge:

505 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

2100...2100 lm

Lichtfarbe:

weiß

Durchmesser:

70 mm

TUBO A LED 12W 230V IP67