Startseite

RIMSA P. LONGONI SRL - RMSS11-R9006B S11 MORSETTO A GALLETTO - GRIGIO RAL9006 - S11-R9006B

KopierenKopieren
RIMSA P. LONGONI SRL - RMSS11-R9006B S11 MORSETTO A GALLETTO - GRIGIO RAL9006

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Werkstoff - Aluminium

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

2000000179247

Artikelnummer

RMSS11-R9006B

Herstellernummer

S11-R9006B

Hersteller

RMS

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Werkstoff:

Aluminium

Farbe:

grau

Morsetto da tavolo S11, compatibile con i modelli: – Audace, Mod 10 – Mec 103 con adattatore AS2 – 188-LED, 198-LED, L88-LED – 050-LED, G-LED con adattatore AMG – 166-LED, 176-LED, GOLD-LED – 160-LED Disponibile in diverse colorazioni.