Startseite

RIMSA P. LONGONI SRL - RMSS11-R9005B S11 MORSETTO A GALLETTO - NERO RAL9005 M - S11-R9005B

KopierenKopieren
RIMSA P. LONGONI SRL - RMSS11-R9005B S11 MORSETTO A GALLETTO - NERO RAL9005 M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 1 ST

EAN

7449074771912

Artikelnummer

RMSS11-R9005B

Herstellernummer

S11-R9005B

Hersteller

RMS

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

schwarz

Morsetto da tavolo S11, compatibile con i modelli: – Audace, Mod 10 – Mec 103 con adattatore AS2 – 188-LED, 198-LED, L88-LED – 050-LED, G-LED con adattatore AMG – 166-LED, 176-LED, GOLD-LED – 160-LED Disponibile in diverse colorazioni.