RIMSA P. LONGONI SRL - RMSPSLED23W-230 PLAFONIERA LED 23W 230V IP67 - PSLED23W-230

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Systemleistung - 23 W
Leuchtmittel - LED austauschbar
Farbtemperatur - 6000...6000 K
Spannungsart - AC
Nennspannung - 230...230 V
Packung
1 ST
EAN
2000004077273
Artikelnummer
RMSPSLED23W-230
Herstellernummer
PSLED23W-230
Hersteller
RMS
Max. Systemleistung:
23 W
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Farbtemperatur:
6000...6000 K
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
230...230 V
Werkstoff des Leuchtenkopfes:
Aluminium
Schutzart (IP):
IP67
Mit Leuchtmittel:
ja
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Mit Betriebsgerät:
ja
Länge:
130 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
935 mm
Höhe/Tiefe:
29 mm


