Startseite

RIMSA P. LONGONI SRL - RMSMEC103NM LAMPADA M.MEC/103 NERO MARTELLATO - S/5 - MEC103NM

KopierenKopieren
RIMSA P. LONGONI SRL - RMSMEC103NM LAMPADA M.MEC/103  NERO MARTELLATO - S/5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Systemleistung - 60 W

  • Fassung - E27

  • Art der Leuchte - sonstige

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Höhe/Tiefe - 1248 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449078373082

Artikelnummer

RMSMEC103NM

Herstellernummer

MEC103NM

Hersteller

RMS

Max. Systemleistung:

60 W

Fassung:

E27

Art der Leuchte:

sonstige

Mit Leuchtmittel:

nein

Höhe/Tiefe:

1248 mm

Biegbar:

ja

Mit Dimmer:

nein

Justierbar:

ja

Spannungsart:

AC

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

schwarz

Nennspannung:

220...240 V

Höhenverstellbar:

ja

Leuchtmittel:

sonstige

Schutzklasse:

I

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

ja

Mit Schalter:

ja

Mit Betriebsgerät:

ja

Ohne Dimmfunktion:

ja

Lichtverteiler:

Reflektor

Mit Steckdose:

ja

Lichtfarbe:

sonstige

Breite:

164 mm

Durchmesser:

164 mm

Lampada per torni paralleli, presse, trapani a colonna, frese, affilatrici, transfer ed anche su cucitrici industriali e banchi di assemblaggio. Riflettore composto da una calotta in abs caricata con fibra di vetro e uno in lamiera. Blocco manuale del braccio.