Startseite

RIMSA P. LONGONI SRL - RMS176-LED-BM LAMPADA 176-LED BIANCO MARTELLATO CON S1 - 176-LED-BM

KopierenKopieren
RIMSA P. LONGONI SRL - RMS176-LED-BM LAMPADA 176-LED BIANCO MARTELLATO CON S1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Leuchte - Schreibtischleuchte

  • Justierbar - ja

  • Biegbar - ja

  • Höhenverstellbar - ja

  • Leuchtmittel - LED austauschbar

Packung

  • 1 ST

EAN

2000003596416

Artikelnummer

RMS176-LED-BM

Herstellernummer

176-LED-BM

Hersteller

RMS

Art der Leuchte:

Schreibtischleuchte

Justierbar:

ja

Biegbar:

ja

Höhenverstellbar:

ja

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

weiß

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

ja

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

110...240 V

Mit Betriebsgerät:

ja

Dimmung Touch and Dim:

ja

Dimmung mit Push-button:

ja

Lichtverteiler:

Reflektor

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

60000 h

Mit Schalter:

ja

Mit Steckdose:

ja

Mit Dimmer:

ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

5000...5000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Breite:

390 mm

Länge:

760 mm

La più compatta della Serie Diana, la lampada da banco con braccio a pantografo 176-LED coniuga resistenza, funzionalità e design. Si presta sia per un uso professionale che per un utilizzo privato. Bella ed elegante sta bene in studio, come a casa. Dotata di riflettore curvo e resistente è pensata anche per uso industriale continuato. Morsetto S11 da tavolo incluso.