RIMSA P. LONGONI SRL - RMS166-LED-BM LAMPADA 166-LED BIANCO MARTELLATO CON S1 - 166-LED-BM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art der Leuchte - Schreibtischleuchte
Justierbar - ja
Biegbar - ja
Höhenverstellbar - ja
Leuchtmittel - LED austauschbar
Packung
1 ST
EAN
2000002401360
Artikelnummer
RMS166-LED-BM
Herstellernummer
166-LED-BM
Hersteller
RMS
Art der Leuchte:
Schreibtischleuchte
Justierbar:
ja
Biegbar:
ja
Höhenverstellbar:
ja
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
weiß
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
ja
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
110...240 V
Mit Betriebsgerät:
ja
Dimmung Touch and Dim:
ja
Dimmung mit Push-button:
ja
Lichtverteiler:
Reflektor
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
60000 h
Mit Schalter:
ja
Mit Steckdose:
ja
Mit Dimmer:
ja
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Höhe/Tiefe:
1100 mm


