Startseite

RICCINI SRL - RII19P200 CORRUGAR 450N IMQ 0200 M25 - 19P200

KopierenKopieren
RICCINI SRL - RII19P200 CORRUGAR 450N IMQ 0200 M25

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 25 M

EAN

2000000098913

Artikelnummer

RII19P200

Herstellernummer

19P200

Hersteller

RII

CORRUGAR serie N 450 N in matasse o barre CAVIDOTTI A DOPPIA PARETE STRUTTURATA IN POLIETILENE ALTA DENSITÀ HDPE - ESTERNO CORRUGATO/INTERNO LISCIO Cavidotto flessibile per il passaggio e la protezione dei cavi nelle installazioni elettriche e di telecomunicazione interrate. Conforme a EN 61386-1:2008+A1:2019, EN 61386-24:2010 e Direttiva B.T. 2014/35/UE (All. I) – Serie N 450 Newton. Colori: esterno grigio/interno nero oppure esterno blu, giallo o rosso/interno nero. Stabilizzato contro i raggi U.V. garanzia 18 mesi dalla data di produzione. Matasse con tirafilo in poliestere e manicotto – Barre con manicotto.