REPOWER VENDITA ITAL - RP1SIWBGIA09301 WALLBOX MON.GIOTTO BASIC 7,4KW C/COVER R

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Anschluss Anlagenseite - 1-phasig
Max. Leistung pro Ladepunkt - 7.4 kW
Anzahl der Ladepunkte - 1
Montageart - Wandmontage
Schutzart (IP) - IP54
Packung
1 ST
EAN
2000004494797
Artikelnummer
RP1SIWBGIA09301
Herstellernummer
SIWBGIA09301
Hersteller
RP1
Ausführung Anschluss Anlagenseite:
1-phasig
Max. Leistung pro Ladepunkt:
7.4 kW
Anzahl der Ladepunkte:
1
Montageart:
Wandmontage
Schutzart (IP):
IP54
Breite:
300 mm
Höhe:
470 mm
Länge des Ladekabels:
5 m
Tiefe:
190 mm
Mit Leistungsschutzschalter:
nein
Nennanschlussleistung:
7.4 kW
Mit Energiezähler:
nein
Anzahl der Ladesteckdosen Typ 2:
1
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schlagfestigkeit:
IK08
Mit Hausanschlusskasten (HAK):
nein