Startseite

REGGIANI SPA ILLU - REGX.FH1H0.NN12 TRYBECA COB 150 TRIML QUAD 17W - X.FH1H0.NN12

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Geeignet für Einbaumontage - ja

  • Verstellbarkeit - nicht verstellbar

Packung

  • 1 ST

EAN

8032457334225

Artikelnummer

REGX.FH1H0.NN12

Herstellernummer

X.FH1H0.NN12

Hersteller

REG

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Schutzart (IP):

IP20

Gehäusefarbe:

weiß

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Verstellbarkeit:

nicht verstellbar

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

2668 lm

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Einbauhöhe/-tiefe:

3 mm

Schutzklasse:

II

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Höhe/Tiefe:

170 mm

Geeignet für Lampenleistung:

17...17 W

Einbaubreite:

150 mm

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

220 mm

Lichtaustritt:

direkt

Einbaulänge:

150 mm

Länge:

220 mm

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Ideale per trasformare gli interni con l'illuminazione diffusa, Trybeca è una famiglia di apparecchi di illuminazione a incasso, superficie e sospensione basata sulle linee essenziali di tre semplici forme: cerchio, quadrato e rettangolo. Trybeca è dotato di tre distanziali intercambiabili che consentono di spostare il diffusore in posizione incassata, a filo o esposta. La versione Trybeca Recessed Drop offre un diffusore ancora più esposto a cui corrisponde una distribuzione ancora più morbida ed esteticamente accattivante. 17W. 2668 lm. 157 lm/W. 4000 K