Startseite

REGGIANI SPA ILLU - REGX.FH1E0.HQ31 TRYBECA COB 150 TRIML QUAD 25W

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Geeignet für Einbaumontage - ja

  • Verstellbarkeit - nicht verstellbar

Packung

  • 1 ST

EAN

8032457333983

Artikelnummer

REGX.FH1E0.HQ31

Herstellernummer

X.FH1E0.HQ31

Hersteller

REG

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Schutzart (IP):

IP20

Gehäusefarbe:

weiß

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Verstellbarkeit:

nicht verstellbar

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

2744 lm

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Einbauhöhe/-tiefe:

3 mm

Schutzklasse:

II

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Höhe/Tiefe:

170 mm

Geeignet für Lampenleistung:

24...24 W

Einbaubreite:

150 mm

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

220 mm

Lichtaustritt:

direkt

Einbaulänge:

150 mm

Länge:

220 mm

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Ideale per trasformare gli interni con l'illuminazione diffusa, Trybeca è una famiglia di apparecchi di illuminazione a incasso, superficie e sospensione basata sulle linee essenziali di tre semplici forme: cerchio, quadrato e rettangolo. Trybeca è dotato di tre distanziali intercambiabili che consentono di spostare il diffusore in posizione incassata, a filo o esposta. La versione Trybeca Recessed Drop offre un diffusore ancora più esposto a cui corrisponde una distribuzione ancora più morbida ed esteticamente accattivante. 24W. 2744 lm. 114 lm/W. 3000 K