Startseite

REGGIANI SPA ILLU - REGT.30421.0000 DRIVER X MOOD 700MA 32W - T.30421.0000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Außengebrauch - ja

  • Gehäuse - Kunststoffgehäuse

  • Geeignet für Konstantstrom - ja

  • Geeignet für Konstantspannung - nein

  • Ausgangsspannung - 220...240 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8032457733059

Artikelnummer

REGT.30421.0000

Herstellernummer

T.30421.0000

Hersteller

REG

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Geeignet für Konstantstrom:

ja

Geeignet für Konstantspannung:

nein

Ausgangsspannung:

220...240 V

Ausgangsstrom:

700...700 mA

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

nein

Ausgangsleistung:

32...32 W

Länge:

166 mm

Breite:

46 mm

Höhe:

34 mm

Driver Led. Taglio di fase. 32W. 700 mA