REGGIANI SPA ILLU - REGD.30422.0000 DRIVER 1050MA 21W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 220...240 V
Ausgangsleistung - 21...21 W
Dimmung DALI - ja
Ausgangsstrom - 1050...1050 mA
Höhe - 30 mm
Packung
1 ST
EAN
8032457889497
Artikelnummer
REGD.30422.0000
Herstellernummer
D.30422.0000
Hersteller
REG
Ausgangsspannung:
220...240 V
Ausgangsleistung:
21...21 W
Dimmung DALI:
ja
Ausgangsstrom:
1050...1050 mA
Höhe:
30 mm
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Breite:
41 mm
Länge:
160 mm
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
nein
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse