REGGIANI SPA ILLU - REGD.30041.0000 DRIVER 32W DIMM DALI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 220...240 V
Ausgangsleistung - 32...32 W
Schutzart (IP) - IP20
Höhe - 21 mm
Geeignet für Außengebrauch - ja
Packung
1 ST
EAN
8032457889459
Artikelnummer
REGD.30041.0000
Herstellernummer
D.30041.0000
Hersteller
REG
Ausgangsspannung:
220...240 V
Ausgangsleistung:
32...32 W
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
21 mm
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Breite:
67 mm
Länge:
103 mm
Geeignet für Konstantstrom:
nein
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
nein
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse



