Startseite

REGGIANI SPA ILLU - REGD.30023.0000 DRIVER 26-33W LED 700MA DIMM DALI

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 220...240 V

  • Ausgangsleistung - 32...32 W

  • Ausgangsstrom - 700...700 mA

  • Höhe - 21 mm

  • Geeignet für Außengebrauch - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8032457120866

Artikelnummer

REGD.30023.0000

Herstellernummer

D.30023.0000

Hersteller

REG

Ausgangsspannung:

220...240 V

Ausgangsleistung:

32...32 W

Ausgangsstrom:

700...700 mA

Höhe:

21 mm

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Breite:

67 mm

Länge:

103 mm

Geeignet für Konstantstrom:

ja

Geeignet für Konstantspannung:

nein

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Driver 32W. 700 mA