Startseite

REGGIANI SPA ILLU - REG0.ZF3G0.NN31 SPLYT 150 SUPERFICIE F.L 31W - 0.ZF3G0.NN31

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Schutzart (IP) - IP40

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Mit Bewegungsmelder - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8032457484562

Artikelnummer

REG0.ZF3G0.NN31

Herstellernummer

0.ZF3G0.NN31

Hersteller

REG

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Schutzart (IP):

IP40

Gehäusefarbe:

schwarz

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

3025 lm

Mit Betriebsgerät:

ja

Schutzklasse:

II

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Höhe/Tiefe:

86 mm

Geeignet für Lampenleistung:

31...31 W

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

150 mm

Länge:

150 mm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Numero sorgenti luminose: 1. Tipologia sorgente: LED NN. Watt: 31W. Lm: 3025lm. Lm/W: 98lm/W. Kelvin/CRI: 4000K / >80 SDCM/L70: < 3 / 50000. Caratteristiche elettriche: Driver incluso: SI. Posizione driver: integrato. Tipologia driver: ON/OFF 220/240 Vac 50/60 Hrz. Consumo totale (LED + DRIVER): 35.1W. Classe di isolamento: Classe II. Caratteristiche ottiche: Fascio luminoso: 42° Tipologia di ottica, orientabilità: Orientabile. Ottica intercambiabile (IOS): NO. Caratteristiche fisiche: Materiale: Alluminio pressofuso, Tecnopolimero. Montaggio: Superficie. Fissaggio: Soffitto, Parete. Orientabilità: 290° asse orizzontale 90° asse verticale. Finitura: Nero opaco goffrato. Peso: 1.1Kg. Apparecchio da superficie. Emissione luminosa simmetrica. Disponibile per sorgenti luminose a LED. Corpo in alluminio pressofuso e copertura della parte ottica in PA66. Ottiche ReggianiTIR disegnate per fasci stretti. Lenti in materiale plastico trasparentead alte prestazioni. Lo spot è orientabile da 0° a 90° sull'asse verticale e di290° sull'asse orizzontale; Speciale snodo per l’orientamento sui 2 assi e lamassima flessibilità del puntamento; Disponibile con dimmer on board 10-100%; Scatola per fissaggio a parete in materiale plastico con inviti laterali per passaggio cavi e massimafacilità di cablaggio; Speciale sistema per il facile montaggio degli accessori. Verniciatura a polvere epossidica anti-ingiallimento, stabilizzataai raggi UV. Dissipazione del calore passiva mediante la costruzione ottimizzata del corpo apparecchioche sfrutta la conduttività termica del metallo e le correnti convettive. Driver elettronico per sorgentiLED. Il driver è incluso nell'apparecchio. Classe di isolamento II. IP40.