Startseite

REGGIANI SPA ILLU - REG0.B5270.HQ10 LOROSAE SOSPENSIONE D400 LED 30W - 0.B5270.HQ10

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 4140 lm

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Durchmesser - 400 mm

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8032457013533

Artikelnummer

REG0.B5270.HQ10

Herstellernummer

0.B5270.HQ10

Hersteller

REG

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

4140 lm

Gehäusefarbe:

weiß

Durchmesser:

400 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Lichtaustritt:

direkt

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Pendellänge:

1700...1700 mm

Schutzart (IP):

IP20

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Mit Betriebsgerät:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Abhängung:

ja

Höhe/Tiefe:

380 mm

Lichtfarbe:

weiß

Schutzklasse:

II

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Apparecchio da sospensione. Emissione luminosa simmetrica.Disponibile per sorgenti luminose alogene, a ioduri metallici, fluorescenticompatte em a incandescenza. Corpo in metacrilato o in vetro soffiato.mDiffusore in metacrilato anti-ingiallimento stabilizzato airaggi UV, resistente alla prova filo incandescente 850°, autoestinguente V0 oin vetro soffiato. 30W. 4140 lm. 138 lm/W. 3000 K