Startseite

REGGIANI SPA ILLU - REG0.31700.WW00 RE LINEA LUCE SLIM LOW LED 3W L366,5 - 0.31700.WW00

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Gehäusefarbe - Aluminium

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8032457257487

Artikelnummer

REG0.31700.WW00

Herstellernummer

0.31700.WW00

Hersteller

REG

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

Aluminium

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

12...12 V

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Betriebsgerät:

nein

Länge:

366 mm

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Breite:

10 mm

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

ja

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Höhe/Tiefe:

7.5 mm

Lichtaustritt:

direkt

Lichtfarbe:

weiß

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Geeignet für Wandmontage:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

370...0 lm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Corpo: Estruso d’alluminio con schermo in plastica diffondente. Diffusore: Metacrilato trasparente e opale. Sorgente luminosa: LEDs WW (3W 370lm 3000K CRI 85). Tecnologie di alimentazione: Driver elettronico 220-240V 50/60Hz out 12Vcc. Installazione: Clip aggiuntivi per l’ancoraggio a superficie. Glow wire (°C) => 850° - in conformità alla norma IEC EN 60598-1:2008 Annex ZC (13.3). Sicurezza Fotobiologica: GRUPPO 0 - ESENTE DA RISCHI, in conformità alla normativa EN 62471:2008. Note: Per realizzare la configurazione illuminotecnica desiderata, in fase d’ordine si dovranno indicare: i codici dei segmenti di Linea Luce Slim e il relativo Driver.

Ein REGGIANI SPA ILLU Produkt

Entdecken Sie die REGGIANI SPA ILLU-Serie