REGGIANI SPA ILLU - REG0.30412.0000 DRIVER X MOOD L 350MA 32W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsleistung - 20...20 W
Ausgangsstrom - 700...700 mA
Höhe - 22 mm
Breite - 52 mm
Länge - 110 mm
Packung
1 ST
EAN
8032457889428
Artikelnummer
REG0.30412.0000
Herstellernummer
0.30412.0000
Hersteller
REG
Ausgangsleistung:
20...20 W
Ausgangsstrom:
700...700 mA
Höhe:
22 mm
Breite:
52 mm
Länge:
110 mm
Driver LED - Dimming: On-Off - 20W. 700mA. 198-264Vac 170-280Vdc 50/60, 0Hz. 110x52x22 mm. Foro incasso: 56mm.



