REGGIANI SPA ILLU - REG0.30403.0000 DRIVER4X13W1400MATOT.(MP55HCTCM) - 0.30403.0000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Außengebrauch - ja
Gehäuse - Kunststoffgehäuse
Geeignet für Konstantstrom - ja
Geeignet für Konstantspannung - ja
Ausgangsspannung - 220...240 V
Packung
1 ST
EAN
8032457010464
Artikelnummer
REG0.30403.0000
Herstellernummer
0.30403.0000
Hersteller
REG
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Ausgangsspannung:
220...240 V
Ausgangsstrom:
1400...1400 mA
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
nein
Ausgangsleistung:
45...45 W
Länge:
130 mm
Breite:
76 mm
Höhe:
30 mm



