REGGIANI SPA ILLU - REG0.30400.0000 DRIVER 500MA MAX 20W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 220...240 V
Ausgangsleistung - 20...20 W
Ausgangsstrom - 500...500 mA
Höhe - 22 mm
Geeignet für Außengebrauch - ja
Packung
1 ST
EAN
8032457889640
Artikelnummer
REG0.30400.0000
Herstellernummer
0.30400.0000
Hersteller
REG
Ausgangsspannung:
220...240 V
Ausgangsleistung:
20...20 W
Ausgangsstrom:
500...500 mA
Höhe:
22 mm
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Breite:
52 mm
Länge:
110 mm
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
nein
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse



