REGGIANI SPA ILLU - REG0.30041.0000 DRIVER 30W NO DIMM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsleistung - 40...40 W
Ausgangsstrom - 700...700 mA
Höhe - 24 mm
Breite - 52 mm
Länge - 166 mm
Packung
1 ST
EAN
8032457685532
Artikelnummer
REG0.30041.0000
Herstellernummer
0.30041.0000
Hersteller
REG
Ausgangsleistung:
40...40 W
Ausgangsstrom:
700...700 mA
Höhe:
24 mm
Breite:
52 mm
Länge:
166 mm
Driver LED - Dimming: On-Off 40W. 700mA. 198-264Vac 170-280Vdc 50/60Hz. 166x52x24 mm.



