REGGIANI SPA ILLU - REG0.30035.0000 BOX DRIVER CELLS INCASSO 18W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 220...24 V
Ausgangsleistung - 18...18 W
Schutzart (IP) - IP66
Höhe - 72 mm
Geeignet für Außengebrauch - ja
Packung
1 ST
EAN
8032457760376
Artikelnummer
REG0.30035.0000
Herstellernummer
0.30035.0000
Hersteller
REG
Ausgangsspannung:
220...24 V
Ausgangsleistung:
18...18 W
Schutzart (IP):
IP66
Höhe:
72 mm
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Breite:
126 mm
Länge:
286 mm
Geeignet für Konstantstrom:
nein
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Ohne Dimmfunktion:
ja
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
nein
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Schutzklasse:
II



