Startseite

REGGIANI SPA ILLU - REG0.03992.0010 RE LOW LED SQUARE RETROFIT 17W - 0.03992.0010

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - NV-Halogenlampe

  • Geeignet für Anzahl der Lichtquellen - 1

  • Fassung - GU5,3

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Werkstoff der Abdeckung - Glas transparent

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8032457376218

Artikelnummer

REG0.03992.0010

Herstellernummer

0.03992.0010

Hersteller

REG

Leuchtmittel:

NV-Halogenlampe

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Fassung:

GU5,3

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Nennspannung:

12...12 V

Mit Betriebsgerät:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Geeignet für Lampenleistung:

50...50 W

Länge:

100 mm

Breite:

100 mm

Einbauhöhe:

60...0 mm

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

incassi orientabili per lampade alogene a bassa tensione con riflettore incorporato. Orientamento Verticale 30°. Glow wire (°C) => 850° - in conformità alla norma IEC EN 60598-1:2008 Annex ZC (13.3)