REGGIANI SPA ILLU - REG0.03790.0005 Q.S.P. FISSO 50W D60

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP43
Gehäusefarbe - Gold
Nennspannung - 12...12 V
Fassung - GU5,3
Mit Betriebsgerät - nein
Packung
1 ST
Produktserien
Low voltage
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8032457066355
Artikelnummer
REG0.03790.0005
Herstellernummer
0.03790.0005
Hersteller
REG
Schutzart (IP):
IP43
Gehäusefarbe:
Gold
Nennspannung:
12...12 V
Fassung:
GU5,3
Mit Betriebsgerät:
nein
Einbauhöhe/-tiefe:
60 mm
Schutzklasse:
III
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
NV-Halogenlampe
Außendurchmesser:
68 mm
Geeignet für Lampenleistung:
50...50 W
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Lichtaustritt:
direkt
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s