Startseite

REGGIANI SPA ILLU - REG0.03790.0001 Q.S.P. FISSO 50W D60

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP43

  • Gehäusefarbe - Chrom

  • Nennspannung - 12...12 V

  • Fassung - GU5,3

  • Mit Betriebsgerät - nein

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8032457066331

Artikelnummer

REG0.03790.0001

Herstellernummer

0.03790.0001

Hersteller

REG

Schutzart (IP):

IP43

Gehäusefarbe:

Chrom

Nennspannung:

12...12 V

Fassung:

GU5,3

Mit Betriebsgerät:

nein

Einbauhöhe/-tiefe:

60 mm

Schutzklasse:

III

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

NV-Halogenlampe

Außendurchmesser:

68 mm

Geeignet für Lampenleistung:

50...50 W

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Lichtaustritt:

direkt

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

incassi fissi per lampade alogene a basso voltaggio con riflettore dicroico. Glow wire (°C) => 850° - in conformità alla norma IEC EN 60598-1:2008 Annex ZC (13.3)