REGGIANI SPA ILLU - REG0.03760.0021 RE LOW LED ROUND RETROFIT 17W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Schutzart (IP) - IP23 
- Gehäusefarbe - schwarz 
- Nennspannung - 12...12 V 
- Fassung - GU5,3 
- Mit Betriebsgerät - nein 
Packung
- 1 ST 
Produktserien
Low voltage
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8032457065150
Artikelnummer
REG0.03760.0021
Herstellernummer
0.03760.0021
Hersteller
REG
Schutzart (IP):
IP23
Gehäusefarbe:
schwarz
Nennspannung:
12...12 V
Fassung:
GU5,3
Mit Betriebsgerät:
nein
Einbauhöhe/-tiefe:
60 mm
Schutzklasse:
III
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
NV-Halogenlampe
Außendurchmesser:
100 mm
Geeignet für Lampenleistung:
50...50 W
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Lichtaustritt:
direkt
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s



