Startseite

REGGIANI SPA ILLU - REG0.02992.0010 LOROSAE SOSPENS. X GLS E27 100W - 0.02992.0010

KopierenKopieren
REGGIANI SPA ILLU - REG0.02992.0010 LOROSAE SOSPENS. X GLS E27 100W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Lichtbandkonfiguration - nein

  • Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 - nein

  • Leuchtmittel - Glühlampe

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Geeignet für Anzahl der Lichtquellen - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

8032457250860

Artikelnummer

REG0.02992.0010

Herstellernummer

0.02992.0010

Hersteller

REG

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Leuchtmittel:

Glühlampe

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Fassung:

E27

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Mit Betriebsgerät:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Schlagfestigkeit:

IK00

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:

nein

Höhe/Tiefe:

280 mm

Durchmesser:

300 mm

Mit Abhängung:

nein

Pendellänge:

1700...1700 mm

Apparecchio di illuminazione a sospensione, marca REGGIANI LIGHTING SRL, modello REG0.02992.0010 - LOROSAE SOSPENS. X GLS E27 100W