Startseite

REGGIANI SPA ILLU - REG0.02991.0077 LOROSAE SOSPENS. X GLS E27 100W - 0.02991.0077

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Lichtbandkonfiguration - nein

  • Leuchtmittel - Glühlampe

  • Geeignet für Anzahl der Lichtquellen - 1

  • Fassung - E27

  • Gehäusefarbe - rot

Packung

  • 1 ST

EAN

8032457364727

Artikelnummer

REG0.02991.0077

Herstellernummer

0.02991.0077

Hersteller

REG

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Leuchtmittel:

Glühlampe

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Fassung:

E27

Gehäusefarbe:

rot

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Schutzart (IP):

IP20

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:

nein

Höhe/Tiefe:

190 mm

Durchmesser:

200 mm

Mit Abhängung:

ja

Pendellänge:

1700...1700 mm

Diffusore In vetro metacrilato. Installazione Ancoraggio a soffitto mediante l'apposito rosone e relativo cavo in acciaio da mm. 1700. Glow wire (°C) => 850° - in conformità alla norma IEC EN 60598-1:2008 Annex ZC (13.3)