REGGIANI SPA ILLU - REG0.02462.0031 BINARIO BASSA TENS. HIGH PROFILE 3M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 48...48 V
Farbe - schwarz
Länge - 3000 mm
Ausführung der Oberfläche - matt
Busfähig - nein
Packung
1 ST
EAN
8032457424100
Artikelnummer
REG0.02462.0031
Herstellernummer
0.02462.0031
Hersteller
REG
Nennspannung:
48...48 V
Farbe:
schwarz
Länge:
3000 mm
Ausführung der Oberfläche:
matt
Busfähig:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
ja
Form:
rechteckig
Höhe:
52 mm
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Breite:
26 mm
Werkstoff:
Aluminium
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Biegbar:
nein



