Startseite

REGGIANI SPA ILLU - REG0.02047.0021 GIUNTO A T - TERRA EST/SX REGGIANI 9015 - 0.02047.0021

KopierenKopieren
REGGIANI SPA ILLU - REG0.02047.0021 GIUNTO A T - TERRA EST/SX  REGGIANI 9015

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder T-Form

  • Werkstoff - Aluminium

  • Farbe - schwarz

  • Länge - 148 mm

  • Breite - 89.7 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8032457758502

Artikelnummer

REG0.02047.0021

Herstellernummer

0.02047.0021

Hersteller

REG

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Kupplung/Verbinder T-Form

Werkstoff:

Aluminium

Farbe:

schwarz

Länge:

148 mm

Breite:

89.7 mm

Höhe:

31.4 mm

Giunto a T . esterno SX.