Startseite

RCF SPA - MAD14340017 CA 5-XX PROLUNGA MICROFONICA 5 M

KopierenKopieren
RCF SPA - MAD14340017 CA 5-XX PROLUNGA MICROFONICA 5 M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Anschluss 1 - Stecker

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - DIN-Anschluss

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - DIN-Anschluss

  • Ausführung Anschluss 2 - Stecker

  • Länge - 5 m

Packung

  • 1 ST

EAN

8024530015947

Artikelnummer

MAD14340017

Herstellernummer

14340017

Hersteller

MAD

Ausführung Anschluss 1:

Stecker

Steckverbindertyp Anschluss 1:

DIN-Anschluss

Steckverbindertyp Anschluss 2:

DIN-Anschluss

Ausführung Anschluss 2:

Stecker

Länge:

5 m

. Cavo microfonico con connettori XLR alle due estremità. Lunghezza 5 m. Conduttore a 3 poli, lunghezza 5 mt terminato XLR