RCF SPA - MAD13133030 HD 1110 TROMBA 20 W INGRESSO 8 OHM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - grau
Nennbelastbarkeit - 30 W
Impedanz - 8...8 Ohm
Musikbelastbarkeit - 20 W
Frequenz - 900...13000 Hz
Packung
1 ST
EAN
8024530010140
Artikelnummer
MAD13133030
Herstellernummer
13133030
Hersteller
MAD
Farbe:
grau
Nennbelastbarkeit:
30 W
Impedanz:
8...8 Ohm
Musikbelastbarkeit:
20 W
Frequenz:
900...13000 Hz
Höhe:
93 mm
Breite:
93 mm
Tiefe:
110 mm
Diffusore a tromba di ridottissime dimensioni. Elevato rendimento acustico. Particolarmente indicato per la realizzazione di impianti elettroacustici di segnalazione o allarme in locali con elevato rumore di fondo. Protetto contro gli agenti atmosferici,può essere impiegato anche all’aperto.