RAYTECH SRL - RYTWONDERJSPY6 WONDER JOINT SP Y6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt Hauptkabel - 1.5...6 mm²
Typ - Y-Abzweig
Leiternennquerschnitt Abzweigkabel - 1.5...4 mm²
Ausführung - Gel
Anzahl der Leiter - 5
Packung
1 ST
EAN
8032853658048
Artikelnummer
RYTWONDERJSPY6
Herstellernummer
WONDERJSPY6
Hersteller
RYT
Leiternennquerschnitt Hauptkabel:
1.5...6 mm²
Typ:
Y-Abzweig
Leiternennquerschnitt Abzweigkabel:
1.5...4 mm²
Ausführung:
Gel
Anzahl der Leiter:
5
Kabeldurchmesser Hauptkabel:
13...20 mm
Kabeldurchmesser Abzweigkabel:
13...17 mm
Halogenfrei:
ja
Verbindungszubehör mitgeliefert:
Schraubverbinder
Geeignet für:
sonstige


