RAYTECH SRL - RYTWONDERJSPL25 WONDER JOINT SP L25 - WONDERJSPL25

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsspannung U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV
Ausführung - Gel
Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln - nein
Anzahl der Leiter - 5
Leiternennquerschnitt - 4...25 mm²
Packung
1 ST
EAN
8032853658031
Artikelnummer
RYTWONDERJSPL25
Herstellernummer
WONDERJSPL25
Hersteller
RYT
Bemessungsspannung U0/U (Um):
0,6/1 (1,2) kV
Ausführung:
Gel
Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln:
nein
Anzahl der Leiter:
5
Leiternennquerschnitt:
4...25 mm²
Bergbauzulassung:
nein
Mit konzentrischer Abschirmung:
nein
Geeignet für:
sonstige
Halogenfrei:
ja


