Startseite
Nicht mehr in Produktion

RAYTECH SRL - RYTWONDERJL4 WONDER JOINT L4 - WONDERJL4

KopierenKopieren
RAYTECH SRL - RYTWONDERJL4 WONDER JOINT L4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Gel

  • Leiternennquerschnitt - 1.5...4 mm²

  • Bemessungsspannung U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV

  • Anzahl der Leiter - 4

  • Halogenfrei - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8032853657744

Artikelnummer

RYTWONDERJL4

Herstellernummer

WONDERJL4

Hersteller

RYT

Ausführung:

Gel

Leiternennquerschnitt:

1.5...4 mm²

Bemessungsspannung U0/U (Um):

0,6/1 (1,2) kV

Anzahl der Leiter:

4

Halogenfrei:

ja

Mit konzentrischer Abschirmung:

nein

Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln:

nein

Bergbauzulassung:

nein

Geeignet für:

sonstige

Giunto con riempitivo monocomponente iniettabile senza scadenza (Wonder Gel), per connessioni diritte di cavi 0,6/1kv. Grado di protezione IP68 (Kit da 2 giunzioni). Ideale per uso interrato e sommerso. Pronto all'uso e ZERO tempo d'attesa. Installabile a tutte le temperature. Dimensione (mm): 160x45. Connettori inclusi 3x4 (2 PZ) Sezione (mm2): 4x1,5-4