RAYTECH SRL - RYTTHVI30/C-3-ARM THVI 30/C-3-ARM TERMINALE TRIP. INTERNO - THVI30/C-3-ARM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Leiter - 3...3
Ausführung - Warmschrumpf
Spannungsreihe - 18/30 kV
Nennquerschnitt - 240...240 mm²
Packung
1 ST
EAN
2000004063375
Artikelnummer
RYTTHVI30/C-3-ARM
Herstellernummer
THVI30/C-3-ARM
Hersteller
RYT
Anzahl der Leiter:
3...3
Ausführung:
Warmschrumpf
Spannungsreihe:
18/30 kV
Nennquerschnitt:
240...240 mm²
Terminale termorestringente tripolare per interno per cavi armati Umax 36 kV conduttore 240 mm2


