RAYTECH SRL - RYTSPEEDYWSPRAY SPEEDY WIRE SPRAY LUBRIFICANTE CAVI - SPEEDYWSPRAY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Verwendbar auf Kunststoff - ja
Verwendbar auf Metall - ja
Verwendbar auf Beton - ja
Verwendbar auf nasser Oberfläche - ja
Geeignet für Kabel - ja
Packung
12 ST
EAN
8032853655955
Artikelnummer
RYTSPEEDYWSPRAY
Herstellernummer
SPEEDYWSPRAY
Hersteller
RYT
Verwendbar auf Kunststoff:
ja
Verwendbar auf Metall:
ja
Verwendbar auf Beton:
ja
Verwendbar auf nasser Oberfläche:
ja
Geeignet für Kabel:
ja
Geeignet für Rohre:
ja
Geeignet für Trinkwasser:
nein
Form:
flüssig
Wasserlöslich:
nein
Säurefrei:
ja
Verpackung:
Spraydose
Inhalt:
400 ml
Nettogewicht:
550 g


