Startseite

RAYTECH SRL - RYTRAY-TTF35/150 RAY-TTF 35/150 CONNET A ROTTURA PREDETER - RAY-TTF35/150

KopierenKopieren
RAYTECH SRL - RYTRAY-TTF35/150 RAY-TTF 35/150 CONNET A ROTTURA PREDETER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennquerschnitt Kupfer, RM - 35...150 mm²

  • Nennquerschnitt Kupfer, RE - 35...150 mm²

  • Nennquerschnitt Kupfer, SM - 35...150 mm²

  • Nennquerschnitt Aluminium, RM - 35...150 mm²

  • Nennquerschnitt Aluminium, RE - 35...150 mm²

Packung

  • 1 ST

EAN

8032853658499

Artikelnummer

RYTRAY-TTF35/150

Herstellernummer

RAY-TTF35/150

Hersteller

RYT

Nennquerschnitt Kupfer, RM:

35...150 mm²

Nennquerschnitt Kupfer, RE:

35...150 mm²

Nennquerschnitt Kupfer, SM:

35...150 mm²

Nennquerschnitt Aluminium, RM:

35...150 mm²

Nennquerschnitt Aluminium, RE:

35...150 mm²

Nennquerschnitt Aluminium, SM:

35...150 mm²

Nennquerschnitt Aluminium, SE:

35...150 mm²

Leiter-Material:

Aluminium

Oberflächenschutz:

blank

Spannungsreihe:

bis 30 kV

Connettore a rottura predeterminata in alluminio. Dimensione (mm): 70x28x17,0 Sezione (mm2): 35-150