Startseite

RAYTECH SRL - RYTRAY-TTF25/50 RAY-TTF 25/50 CONNET A ROTTURA PREDETERM - RAY-TTF25/50

KopierenKopieren
RAYTECH SRL - RYTRAY-TTF25/50 RAY-TTF 25/50 CONNET A ROTTURA PREDETERM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennquerschnitt Kupfer, RM - 25...50 mm²

  • Nennquerschnitt Kupfer, RE - 25...50 mm²

  • Nennquerschnitt Kupfer, SM - 25...50 mm²

  • Nennquerschnitt Aluminium, RM - 25...50 mm²

  • Nennquerschnitt Aluminium, RE - 25...50 mm²

Packung

  • 1 ST

EAN

8032853658482

Artikelnummer

RYTRAY-TTF25/50

Herstellernummer

RAY-TTF25/50

Hersteller

RYT

Nennquerschnitt Kupfer, RM:

25...50 mm²

Nennquerschnitt Kupfer, RE:

25...50 mm²

Nennquerschnitt Kupfer, SM:

25...50 mm²

Nennquerschnitt Aluminium, RM:

25...50 mm²

Nennquerschnitt Aluminium, RE:

25...50 mm²

Nennquerschnitt Aluminium, SM:

25...50 mm²

Nennquerschnitt Aluminium, SE:

25...50 mm²

Leiter-Material:

Aluminium

Oberflächenschutz:

blank

Mit Isolierung:

ja

Spannungsreihe:

bis 30 kV

Connettore a rottura predeterminata in alluminio. Dimensione (mm): 36x18x10,0 Sezione (mm2): 25-50