RAYTECH SRL - RYTRAY-TTF1.5/16 RAY-TTF 1,5/16 CONNET A ROTTURA PREDETER - RAY-TTF1.5/16

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennquerschnitt Kupfer, RM - 1.5...16 mm²
Nennquerschnitt Kupfer, RE - 1.5...16 mm²
Nennquerschnitt Kupfer, SM - 1.5...16 mm²
Nennquerschnitt Aluminium, RM - 1.5...16 mm²
Nennquerschnitt Aluminium, RE - 1.5...16 mm²
Packung
1 ST
EAN
8032853658468
Artikelnummer
RYTRAY-TTF1.5/16
Herstellernummer
RAY-TTF1.5/16
Hersteller
RYT
Nennquerschnitt Kupfer, RM:
1.5...16 mm²
Nennquerschnitt Kupfer, RE:
1.5...16 mm²
Nennquerschnitt Kupfer, SM:
1.5...16 mm²
Nennquerschnitt Aluminium, RM:
1.5...16 mm²
Nennquerschnitt Aluminium, RE:
1.5...16 mm²
Nennquerschnitt Aluminium, SM:
1.5...16 mm²
Nennquerschnitt Aluminium, SE:
1.5...16 mm²
Leiter-Material:
Aluminium
Oberflächenschutz:
blank
Mit Isolierung:
ja
Spannungsreihe:
bis 30 kV