RAYTECH SRL - RYTKELVIN KELVIN BLISTER GELBOX PER MORSETTI (1 PZ
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsspannung U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV
Ausführung - Gel
Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln - nein
Anzahl der Leiter - 3
Leiternennquerschnitt - 6...6 mm²
Packung
1 ST
EAN
8032853659342
Artikelnummer
RYTKELVIN
Herstellernummer
KELVIN
Hersteller
RYT
Bemessungsspannung U0/U (Um)
0,6/1 (1,2) kV
Ausführung
Gel
Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln
nein
Anzahl der Leiter
3
Leiternennquerschnitt
6...6 mm²
Bergbauzulassung
nein
Mit konzentrischer Abschirmung
nein
Geeignet für
sonstige
Halogenfrei
ja
Miniaccessorio preriempito in gel per l'isolamento e la sigillatura di morsetti di varie tipologie. Grado di protezione IPX8. Ideale per connessioni in presenza di umidità o acqua. Pronto all'uso, riaccessibile, ispezionabile e installabile ad ogni temperatura. Il gel, atossico e non classificato come pericoloso, è privo di scadenza e non perde la sua elasticità nel tempo. . Dimensione (mm): 52x53x29. Connettori non inclusi. Sezione (mm2): mammut: 3x6